Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, farbig sortiert
DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, farbig sortiert
DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, farbig sortiert
DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, farbig sortiert
DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, farbig sortiert
DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, farbig sortiert
DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     690-896766099
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     195700
EAN/GTIN:
     4005546104003
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
durable schlüssel-anhänger
schlüssel anhänger
Schlüsselanhänger mit permanent sichtbarem Beschriftungsschild. Passend für Schlüsselkästen KEY BOX und Schlüsselbrett KEY BOARD. • Schlüsselanhänger KEY CLIP mit permanent sichtbarem Beschriftungsfeld, Schlüssel liegt flach dahinter • Leichtes Öffnen des Beschriftungsfeldes, ohne Abnehmen des Schlüsselrings • Für Schlüsselkästen KEY BOX und Schlüsselbrett KEY BOARD • Kostenloser Download von Beschriftungsvorlagen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1957
Außenmaße (B x H x L/T):
24 mm x 68 mm x 15 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Serie:
KEY BOX
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: schlüsselanhänger, schlüsselschild, schlüsselschilder
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,66*
€ 3,79*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,74*
€ 3,87*
9 Tage
69
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,81*
€ 3,98*
2 Tage
83
25
pro Beutel
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,07*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195610
ab € 19,39*
Zubehör
Durable
196023
ab € 36,16*
Zubehör
Durable
195123
ab € 46,57*
Zubehör
Durable
195223
ab € 59,19*
Zubehör
Durable
195423
ab € 74,78*
Zubehör
Durable
195323
ab € 69,73*
Zubehör
Durable
195523
ab € 88,65*
Zubehör
Durable
196923
ab € 58,03*
Zubehör
Durable
197623
ab € 91,71*
Zubehör
Durable
197723
ab € 90,01*
Zubehör
Durable
196723
ab € 100,86*
Zubehör
Durable
196823
ab € 102,46*
Zubehör
Durable
196623
ab € 70,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.