Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Key Box 18, metallic-silber, Aluminium, 280x302x118mm, 1,8kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-88308
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     195123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
DURABLE Key Box 18, metallic-silber, Aluminium, 280x302x118mm, 1,8kg

DURABLE Key Box 18, inklusive 6-farbig sortierten Key Clips, Montagematerial und zwei Schlüsseln, mit einseitiger Zwischentür, Farbe: metallic-silber, Material: Aluminium, Format: 280 x 302 x 118 mm, Gewicht: 1,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsseltresor, Schlüssel, Schlüsselbehälter, Schlüsselanhänger, Aufbewahrungssystem
Angebote (53)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 46,49*
€ 54,91*
€ 6,78*
ab € 48,74*
€ 57,56*
2 Tage
14
€ 2,90*
ab € 49,82*
€ 58,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 50,06*
€ 59,02*
Lager 114
Frei Haus
ab € 85,88*
€ 98,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,68*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
194927
ab € 10,66*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,68*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,68*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.