Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach EN ISO 7010
>
Warnung vor Rutschgefahr W011 Warnschild
>
Artikel
Warnschild Warnung vor Rutschgefahr, ASR/ISO, Aluminium, SL 200mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114A-184137
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_184137
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W011 Warnung...
Warnung vor Rutschgefahr W011 Warns...
warnschild en iso 7010 w011 warnung...
warnschild en iso 7010 w011 warnung...
Warnschild Warnung vor Rutschgefahr, ASR/ISO, Aluminium, SL 200mm
Warnschild Warnung vor Rutschgefahr, gemäß ASR A1.3/W011, DIN EN ISO 7010/W011, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -40 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar , Schenkellänge: 200 mm
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Warnschilder
>
Nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitskennzeichen
,
Warnschilder
,
Warnkennzeichen
,
Warnzeichen
,
Warnhinweis
,
Warnhinweisschilder
,
Warnhinweiszeichen
,
Warnaufkleber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Warnschild Warnung vor Rutschgefahr, ASR/ISO, Kunststoff, SL 100mm
Kroschke
KSI_311003
ab € 2,99*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor Rutschgefahr, Folie, selbstklebend, SL 100mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W011
Kroschke
KSI_16521
ab € 2,41*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor Rutschgefahr, Folie, selbstklebend, SL 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W011
Kroschke
KSI_16522
ab € 4,00*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor Rutschgefahr, Kunststoff, SL 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W011
Kroschke
KSI_16523
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen