Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Bodenmarkierungsband Safety,R10,weiß,Vinyl,selbstklebend,50mm,25m/Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-47811
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     47811
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
K.57 Bodenmarkierungsband Safety,R10,weiß,Vinyl,selbstklebend,50mm,25m/Rolle

K.57 Bodenmarkierungsband Safety, Rutschhemmung R10, gemäß ASR A1.5, für mehr Sicherheit im Betrieb, Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten, reißfest und sehr strapazierbar, gabelstaplerüberfahrbar, darauf wenden vermeiden,für mittlere bis hohe Beanspruchung, Farbe: weiß, Material: selbstklebendes Vinyl, geprägt, Breite: 50 mm, 1 Rolle = 25 m
Weitere Informationen:
Breite:
50mm
Länge:
25m
Grundfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsband 50 mm x 25 meter, bodenmarkierband, bodenmarkierband weiß, Absperrung, Bodenkennzeichnung, Bodenmarkierung, Antirutschband, Warnhinweis, Warnstreifen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,06*
€ 57,90*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,22*
€ 60,43*
Lager 114
Frei Haus
ab € 49,06*
€ 70,46*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 57,15*
€ 73,59*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,37*
€ 75,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,9624* pro Meter)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
37999
ab € 180,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.