Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband,Vinyl,weiß,Band LxB 25mx50mm,rutschhemmend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
214684
214684
Artikel-Nr.:
     711-214684
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.27.044
EAN/GTIN:
     4250971523480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Klebeband
  • für den Innenbereich geeignet
  • aus Vinyl in weiß
  • Band Länge x Breite 25 m x 50 mm
  • Materialstärke 0,5 mm
  • dauerhaft haltbar
  • staplergeeignet
  • Rutschhemmung R10 DIN 51130
  • Nutzungshinweis: Drehbewegungen von Flurförderzeugen auf dem Band sind zu vermeiden

Suchbegriffe:
Markierband, Markierfarbe, Markiertechnik, Markierung für Boden, Markierungsprodukt, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
Tape
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Klebeband
Einsatzort:
Innenbereich
Bandlänge:
25 m
Bandbreite:
50 mm
Material:
Vinyl
Farbe:
weiß
Stärke:
0.5 mm
Haltbarkeit:
dauerhaft
rutschhemmend:
ja
Rutschhemmung:
R10 DIN 51130
Markierung Funktion:
staplergeeignet
Gewicht:
1.3 kg
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsband 50 mm x 25 meter, bodenmarkierband, bodenmarkierband weiß, Markierband, Markierfarbe, Markiertechnik, Markierung für Boden, Markierungsprodukt, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,06*
€ 57,90*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,22*
€ 60,43*
Frei Haus
ab € 49,06*
€ 70,46*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 57,15*
€ 73,59*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,37*
€ 75,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 2,286* pro Meter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
37999
ab € 180,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.