Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Steckverbinder-Passstück R1/4"-4.0 mm Einschraubwinkel (Aussengewinde)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11030162
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2L04-02AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Winkel-Steckverbinder-Passstück, Typ=KQ2L04-02AS, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=4 mm, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=-100 kPa, Gesamtlänge=-999, Anschlussgrösse A=Ø4 mm, One-Touch-Steckverbindung, Anschlussgrösse B=R1/4", Gewindestift, Medium=Luft Wasser, Produktart=Einschraubwinkel (Aussengewinde), Steckverbindermaterial=Messing, Serien=KQ2 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
12,550 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
12,55 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917400099
Weitere Suchbegriffe: Winkel-Steckverbinder-Passstück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
141
1
€ 8,90*
ab € 1,81*
€ 2,78*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,90*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,95*
ab € 2,80*
€ 4,10*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,21*
€ 4,27*
1
€ 6,90*
ab € 2,85*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
KSL04-M5
ab € 8,67*
Zubehör
SMC
TG-1
ab € 8,78*
Zubehör
SMC
TK-3
ab € 5,48*
Zubehör
SMC
TK-1
ab € 16,50*
Zubehör
SMC
TM-04
ab € 1,42*
Zubehör
SMC
TCU0425B-1
ab € 9,28*
Zubehör
SMC
TU0425B-20
ab € 3,18*
Zubehör
SMC
TU0425C-20
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.