Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindung; Gewinde,90° Winkel; -1÷10bar; Gewinde: R 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbindung; Gewinde,90° Winkel; -1÷10bar; Gewinde: R 1/4"
Steckverbindung; Gewinde,90° Winkel; -1÷10bar; Gewinde: R 1/4"
Artikel-Nr.:
     2805-KQ2L04-02AS
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2L04-02AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -5...60°C
Gehäuse-Material: Messing;Polypropylen
Gewinde: R 1/4"
Betriebsdruck: -1...10bar
Verbindungsausführung: Gewinde;90° Winkel
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Gewinde-Art: Außenring
Pneumatik Zubehör-Typ: Steckverbindung
Eigenschaften pneumatischer Elemente: im 360° Bereich einstellbar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
141
1
€ 8,90*
ab € 1,80*
€ 2,71*
1
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 3,90*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,95*
ab € 2,79*
€ 4,10*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,83*
€ 4,52*
5
€ 8,95*
ab € 3,15*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
KSL04-M5
ab € 8,69*
Zubehör
SMC
TG-1
ab € 8,80*
Zubehör
SMC
TK-3
ab € 5,43*
Zubehör
SMC
TK-1
ab € 16,63*
Zubehör
SMC
TM-04
ab € 1,41*
Zubehör
SMC
TCU0425B-1
ab € 9,24*
Zubehör
SMC
TU0425B-20
ab € 3,17*
Zubehör
SMC
TU0425C-20
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.