Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaslötkolben Piezo 1200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11036395
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     DREMEL 2000-6
EAN/GTIN:
     8710364037582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-Lötkolben
Gasbrenner
Horizontalbrenner
Universalbrenner
Gaslötkolben, Typ=DREMEL 2000-6, Betriebsdauer=90 min, Gewicht=1.35 kg, Löttemperatur max.=1200 °C, Löttemperatur min.=-999, Garantie=2 Jahre, Zündungsart=Piezo, Lötspitzenserie=Dremel 201
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
330 mm
Nettogewicht:
702 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
702 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8467292000
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 31,48*
€ 40,58*
1 Tag
50
1
€ 23,00*
ab € 32,59*
€ 40,59*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 32,56*
€ 40,68*
1 Tag
481
1
Frei Haus
ab € 33,39*
€ 41,75*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 80,03*
€ 95,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
F0132200JA
ab € 41,92*
Zubehör
Dremel
F0132000KA
ab € 32,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.