Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desktopgehäuse 133 x 449 x 316 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11047674
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24571-441
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Tischgehäuse
tischgehäuse
Desktopgehäuse, Typ=24571-441, Breite=449 mm, Breite horizontales Raster=84, Höhe=132.6 mm, Höheneinheiten=3, Rahmentiefe=315.5 mm, Tiefe=315.5 mm, Abschirmung=Ungeschirmt, Baugruppentyp=Rackmontage, Farbe Schrank=Grau, Material Schrank=Aluminium, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=IEC 60297-3-102 IEEE 1101.10, Serien=RatiopacPRO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
2495 g
Tiefe:
480 mm
Bruttogewicht:
2495 g
Breite:
315 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Desktopgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,58*
€ 195,21*
Frei Haus
ab € 154,62*
€ 195,24*
Frei Haus
ab € 162,34*
€ 197,72*
Lager 115
Frei Haus
ab € 199,13*
€ 257,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,30*
€ 306,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,10*
€ 296,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,00*
€ 272,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,47*
€ 265,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,13*
€ 236,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560584
ab € 6,88*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,64*
Zubehör
nVent
24560-235
ab € 2,75*
Zubehör
nVent
20848-601
ab € 25,45*
Zubehör
nVent
34571-608
ab € 18,70*
Zubehör
nVent
24571-331
ab € 16,57*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 35,97*
Zubehör
Schroff
64568-091
ab € 44,00*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 10,05*
Zubehör
Schroff
30845-253
ab € 4,12*
Zubehör
nVent Schroff
20848-636
ab € 20,32*
Zubehör
nVent Schroff
24571-380
ab € 4,56*
Zubehör
nVent Schroff
20848-097
ab € 20,31*
Zubehör
nVent Schroff
24564-117
ab € 44,46*
Zubehör
nVent Schroff
34562-752
ab € 15,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.