Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultipacPro Kit, 400mm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11089874
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20860-221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Einschubkassette
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
MultipacPro Kit, Typ=20860-221, Breite=84 mm, Höhe=132.6 mm, Länge=400 mm, Aufnahmeschaft=Montagesatz, Farbe Zubehör=-999, Material Zubehör=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
2740 g
Tiefe:
515 mm
Bruttogewicht:
2740 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: schroff baugruppenträger, einschubkassette, MultipacPro Kit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 62,04*
€ 79,58*
Frei Haus
ab € 70,45*
€ 89,88*
Lager 115
Frei Haus
ab € 104,70*
€ 130,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
30860-504
ab € 15,09*
Zubehör
Schroff
20860-131
ab € 52,65*
Zubehör
nVent Schroff
20860-110
ab € 21,41*
Zubehör
nVent Schroff
20860-130
ab € 24,71*
Zubehör
nVent Schroff
20860-258
ab € 17,33*
Zubehör
Schroff
30860-513
ab € 21,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.