Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"- Einschub Aluminium (Grundbausatz) - MULTIPAC GRUNDAUSB.3HE 400T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19"- Einschub Aluminium (Grundbausatz) - MULTIPAC GRUNDAUSB.3HE 400T
SCHROFF 19"- Einschub Aluminium (Grundbausatz) - MULTIPAC GRUNDAUSB.3HE 400T
SCHROFF 19"- Einschub Aluminium (Grundbausatz) - MULTIPAC GRUNDAUSB.3HE 400T
SCHROFF 19"- Einschub Aluminium (Grundbausatz) - MULTIPAC GRUNDAUSB.3HE 400T
SCHROFF 19"- Einschub Aluminium (Grundbausatz) - MULTIPAC GRUNDAUSB.3HE 400T
SCHROFF 19"- Einschub Aluminium (Grundbausatz) - MULTIPAC GRUNDAUSB.3HE 400T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2796
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20860221
EAN/GTIN:
     4036088027727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Einschubkassette
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

MultipacPRO 19" Einschub-Grundbausatz, 3 HE, Tiefe 400 mm

MULTIPAC CHASSIS 3U 400D

Rahmen bestehend aus zwei Seitenteilen und Front-/ Rückwand - Material Aluminium

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Multipac
Höheneinheiten:
3 HE
Tiefe:
400 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Paketgewicht:
2.752 kg
Bruttogewicht:
2,752
Weitere Suchbegriffe: schroff baugruppenträger, einschubkassette, 20860-221, MULTIPAC CHASSIS 3U 400D, 3U, 400D, CHASSIS, 20860221, MULTIPAC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 62,16*
€ 79,80*
Frei Haus
ab € 70,58*
€ 90,13*
Frei Haus
ab € 104,58*
€ 131,11*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
30860-504
ab € 15,19*
Zubehör
Schroff
20860-131
ab € 52,56*
Zubehör
nVent Schroff
20860-110
ab € 21,33*
Zubehör
nVent Schroff
20860-130
ab € 24,71*
Zubehör
nVent Schroff
20860-258
ab € 17,40*
Zubehör
Schroff
30860-513
ab € 21,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.