Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherungsautomat, 6A, IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13321056
Herst.-Nr.:
     1610-21-6A
EAN/GTIN:
     5059045899341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Kfz-Sicherungsautomat, Typ=1610-21-6A, Betriebstemperatur, max.=60, Betriebstemperatur, min.=-30, Durchschlagfestigkeit (kV)=-999, Nennstrom=6 A, Schaltleistung=2 kA, IP-Schutzart=IP30
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 7,63*
€ 9,39*
10
€ 5,00*
ab € 7,621*
€ 9,821*
50
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 9,83*
10
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 10,11*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 9,27*
€ 14,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
1170-21-6A
ab € 13,65*
Zubehör
ETA
1610-8-WAY BASE + LID
ab € 21,33*
Zubehör
Littelfuse
0FHA0001ZXJ
ab € 2,87*
Zubehör
Littelfuse
01550320ZXU
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.