Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter EIN-EIN rastend 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13522901
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     5236AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
hebelschalter apem
Kippschalter, Typ=5236AB, Breite=7 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=6.5 mm, Höhe=21.3 mm, Kontaktspannung=250 VAC, Länge=13.2 mm, Pole=1, Anschlussart=Lötstifte, Art des Betätigers=Hebel, Beleuchtung=Nein, Montageart=Leiterplatte, Schaltfunktion=EIN-EIN rastend, Gewindegrösse=6.35-40 UNS, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktstrom=6 A, Serien=5000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
4,100 g
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
4,1 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,69*
€ 2,80*
1
€ 6,90*
ab € 1,84*
€ 2,82*
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 2,00*
€ 3,03*
1
€ 8,95*
ab € 2,04*
€ 3,57*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,36*
€ 5,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apem
U1042
ab € 0,35*
Sonstiges
Apem
U1046
ab € 0,25*
Sonstiges
Apem
U1047/1
ab € 0,24*
Sonstiges
Apem
U272
ab € 0,24*
Sonstiges
Apem
U276
ab € 0,29*
Sonstiges
Apem
U277/1
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.