Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastschaltelement, 61-8745.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13555554
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     61-8745.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Tastschaltelement, Typ=61-8745.11, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom=5 A, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=61 Series Switches, Kontaktkonfiguration=1 Öffner
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
9,500 g
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
9,5 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,23*
€ 16,41*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,64*
€ 18,34*
€ 6,90*
ab € 11,08*
€ 24,59*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 13,62*
€ 24,68*
2 Tage
1
€ 14,99*
ab € 17,31*
€ 25,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
61-9480.5
ab € 14,77*
Zubehör
EAO
61-9970.2
ab € 5,56*
Zubehör
EAO
61-9711.0
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.