Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 3 Schliesser 24V 7A 3kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622403
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM7-01(24VDC)
EAN/GTIN:
     4015082766009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Leistungsschütz, Typ=DILM7-01(24VDC), Alternative (Alias)=276600 XTCE007B01TD, Pole=3, Schaltleistung – AC=3 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=7 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NC, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=DILM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
49 mm
Nettogewicht:
315 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
315 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,41*
€ 28,73*
3 Tage
22
€ 8,90*
ab € 23,24*
€ 29,90*
1 Tag
15
€ 4,99*
ab € 24,08*
€ 30,75*
4 Tage
7
€ 6,40*
ab € 25,55*
€ 32,71*
Lager 115
Frei Haus
ab € 30,12*
€ 41,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,87*
Zubehör
Eaton
101442
ab € 43,75*
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,56*
Zubehör
Eaton
101448
ab € 48,68*
Zubehör
Eaton
104943
ab € 48,71*
Zubehör
Eaton
109399
ab € 20,48*
Zubehör
Eaton
278431
ab € 28,61*
Zubehör
Eaton
278432
ab € 28,49*
Zubehör
Eaton
281193
ab € 3,65*
Zubehör
Eaton
072738
ab € 27,79*
Zubehör
Eaton
115949
ab € 7,79*
Zubehör
Eaton
115948
ab € 7,78*
Zubehör
Eaton
276426
ab € 7,77*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,30*
Zubehör
Eaton
101672
ab € 5,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.