Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 4 Schliesser 24V 9A 4kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622441
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILEM4-G(24VDC)
EAN/GTIN:
     4015080127017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kleinschütz
Leistungsschütz, Typ=DILEM4-G(24VDC), Alternative (Alias)=012701, Nennleistung in PS=5, Pole=4, Schaltleistung – AC=4 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=9 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=4 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=DILEM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
213 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
213 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 34,12*
€ 37,34*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 30,52*
€ 39,03*
1
€ 4,00*
ab € 31,45*
€ 40,57*
4 Tage
7
1
€ 6,40*
ab € 32,03*
€ 40,57*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 45,00*
€ 57,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
019095
ab € 9,99*
Zubehör
Eaton
010256
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton
010288
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton
010112
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
052785
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton
010080 11DILEM
ab € 5,11*
Zubehör
Eaton
010113
ab € 5,05*
Zubehör
Eaton
026634
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,67*
Zubehör
Eaton
014432
ab € 22,90*
Zubehör
Eaton
014479
ab € 28,29*
Zubehör
Eaton
014518
ab € 27,09*
Zubehör
Eaton
014565
ab € 30,37*
Zubehör
Eaton
014708
ab € 25,68*
Zubehör
Eaton
PKZM0-4
ab € 79,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.