Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 3 Schliesser 24V 7A 3kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13623019
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2015-1BB41
EAN/GTIN:
     4011209780774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Schütz, Typ=3RT2015-1BB41, Nennleistung in PS=5, Pole=3, Schaltleistung – AC=3 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom – AC=7 A, Schaltstrom – DC=15 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Recycelte Materialien=Kohlenstoffarme Produktion, Schutzart=IP20, Serien=3RT2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
52 mm
Nettogewicht:
294 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
294 g
Breite:
63 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,76*
€ 25,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,47*
€ 25,52*
2 Tage
28
€ 8,90*
ab € 19,81*
€ 25,99*
€ 8,95*
ab € 21,38*
€ 28,74*
Lager 115
Frei Haus
ab € 40,18*
€ 50,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RA29133K
ab € 6,69*
Zubehör
Siemens
3RA28160EW20
ab € 77,46*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA220MA0
ab € 8,06*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA310MA0
ab € 8,07*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA400MA0
ab € 8,08*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA040MA0
ab € 8,07*
Zubehör
Siemens
3RA28131AW10
ab € 35,36*
Zubehör
Siemens
3RA28131FW10
ab € 38,84*
Zubehör
Siemens
3RA28141FW10
ab € 59,77*
Zubehör
Siemens
3RA28141AW10
ab € 54,06*
Zubehör
Siemens
3RA28151AW10
ab € 39,10*
Zubehör
Siemens
3RA28151FW10
ab € 42,94*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RH29141GP11
ab € 29,26*
Zubehör
Siemens
3RA29122H
ab € 1,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.