Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 3 Schliesser 24V 7A 3kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13623021
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2015-1BB42
EAN/GTIN:
     4011209780811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Schütz, Typ=3RT2015-1BB42, Nennleistung in PS=5, Pole=3, Schaltleistung – AC=3 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom – AC=7 A, Schaltstrom – DC=15 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NC, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Recycelte Materialien=Kohlenstoffarme Produktion, Schutzart=IP20, Serien=3RT2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
292 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
292 g
Breite:
62 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
11
€ 8,90*
ab € 19,18*
€ 24,95*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,89*
€ 24,95*
Frei Haus
ab € 19,38*
€ 25,01*
€ 8,95*
ab € 19,25*
€ 25,71*
Lager 115
Frei Haus
ab € 41,91*
€ 51,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RA29133K
ab € 6,48*
Zubehör
Siemens
3RA28160EW20
ab € 74,02*
Zubehör
Siemens
3RH29111AA10
ab € 3,54*
Zubehör
Siemens
3RH29111BA10
ab € 3,54*
Zubehör
Siemens
3RH29111AA01
ab € 3,54*
Zubehör
Siemens
3RH29111BA01
ab € 3,54*
Zubehör
Siemens
3RH29111FA22
ab € 7,72*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA22
ab € 7,28*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA02
ab € 4,69*
Zubehör
Siemens
3RH29161FA22
ab € 8,53*
Zubehör
Siemens
3RA28131AW10
ab € 34,89*
Zubehör
Siemens
3RA28131FW10
ab € 38,56*
Zubehör
Siemens
3RA28141FW10
ab € 58,75*
Zubehör
Siemens
3RA28141AW10
ab € 52,66*
Zubehör
Siemens
3RA28151AW10
ab € 38,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.