Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 3 Schliesser 24V 12A 5.5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13623031
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2017-1BB41
EAN/GTIN:
     4011209784024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Schütz, Typ=3RT2017-1BB41, Nennleistung in PS=10, Pole=3, Schaltleistung – AC=5.5 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom – AC=12 A, Schaltstrom – DC=20 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Recycelte Materialien=Kohlenstoffarme Produktion, Schutzart=IP20, Serien=3RT2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
290 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
290 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,31*
€ 31,50*
1 Tag
12
€ 8,90*
ab € 24,89*
€ 31,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,53*
€ 32,54*
€ 8,95*
ab € 27,82*
€ 36,44*
Lager 115
Frei Haus
ab € 54,72*
€ 67,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RA29133K
ab € 6,34*
Zubehör
Siemens
3RA28160EW20
ab € 74,04*
Zubehör
Siemens
3RH29111AA10
ab € 3,47*
Zubehör
Siemens
3RH29111BA10
ab € 3,47*
Zubehör
Siemens
3RH29111AA01
ab € 3,47*
Zubehör
Siemens
3RH29111BA01
ab € 3,47*
Zubehör
Siemens
3RH29111FA22
ab € 7,73*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA22
ab € 7,51*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA02
ab € 4,68*
Zubehör
Siemens
3RH29161FA22
ab € 8,52*
Zubehör
Siemens
3RA28131AW10
ab € 34,83*
Zubehör
Siemens
3RA28131FW10
ab € 41,42*
Zubehör
Siemens
3RA28141FW10
ab € 58,97*
Zubehör
Siemens
3RA28141AW10
ab € 52,78*
Zubehör
Siemens
3RA28151AW10
ab € 38,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.