Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz für RC-Elemente


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13623056
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2916-1CD00
EAN/GTIN:
     4011209740044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schütz Entstörmodul
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
Überspannungsschutz für RC-Elemente, Typ=3RT2916-1CD00, Aufnahmeschaft=RC-Glied / Überspannungsschutz, Geeignet für=SIRIUS 3RT2 Contactors & SIRIUS 3RH2 Contactor Relays, Recycelte Materialien=Kohlenstoffarme Produktion
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909189
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter siemens, blitzstromableiter, Überspannungsschutz für RC-Elemente
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,13*
€ 5,83*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,61*
€ 6,57*
1
€ 5,00*
ab € 5,01*
€ 6,99*
4 Tage
29
1
€ 6,95*
ab € 5,00*
€ 7,10*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 9,87*
€ 14,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.