Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrierelais MKS 2 Wechsler AC 24V 10A Steckbare Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13714185
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     MKS2PIAC24BYOMZ
EAN/GTIN:
     4547648413862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Industrierelais, Typ=MKS2PIAC24BYOMZ, Breite=34.5 mm, Höhe=53.3 mm, Länge=34.5 mm, Schaltleistung=2.5 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom=10 A, Spulenspannung – AC=24 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Steckbare Anschlussklemme, Art der Spule=AC, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Kontaktmaterial=Silber-Indium-Zinn, Montageart=Buchsenmontage, Serie=MKS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
34 mm
Nettogewicht:
83 g
Tiefe:
67 mm
Bruttogewicht:
83 g
Breite:
34 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,63*
€ 9,53*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,44*
€ 10,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,48*
€ 13,51*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,51*
€ 13,54*
€ 6,90*
ab € 9,80*
€ 16,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,92*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,04*
Zubehör
Omron
PF083A-E
ab € 1,94*
Zubehör
Omron
PFP-100N2
ab € 13,85*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.