Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalrelais MT2, 2 Wechsler, DC, 12V, 2A, 720Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13720999
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1462000-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
DS-Relais
Kartenrelais
Signalrelais, Typ=3-1462000-7, Alternative (Alias)=C93418, Breite=10 mm, Höhe=10.8 mm, Länge=20.2 mm, Schaltleistung=30 W 62.5 VA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=220 V, Schaltstrom=2 A, Spulenspannung=12 V, Spulenwiderstand=720 Ω, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Monostabil, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Serie=MT2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
4,640 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
4,64 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,38*
€ 6,68*
1 Tag
100
1
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 6,69*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,56*
€ 6,86*
1
€ 6,90*
ab € 3,88*
€ 8,82*
7 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 8,46*
€ 12,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.