Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 12VDC; MT2; max.250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 12VDC; MT2; max.250VAC
Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 12VDC; MT2; max.250VAC
Artikel-Nr.:
     2805-C93418
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1462000-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
DS-Relais
Kartenrelais
Hersteller: TE Connectivity
Montage: PCB
Mechanische Haltbarkeit: 100000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Äußere Abmessungen: 20,2x10x11mm
Spulenwiderstand: 728Ω
Kontaktkonfiguration: DPDT
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Signal
Relaisserie: MT2
Spulennennspannung: 12V DC
Spulenspannung min.: 7,8V DC
Spulenspannung max.: 28V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 200mW
Schaltspannung: max. 220V DC;max. 250V AC
Kontaktwiderstand: 70mΩ
Umschaltstrom: 2A
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,38*
€ 6,68*
1 Tag
100
1
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 6,69*
1
€ 5,95*
ab € 3,56*
€ 6,86*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,88*
€ 8,82*
7 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 8,46*
€ 12,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.