| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S71256 Herst.-Nr.: 3-1462000-7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anwendung: Schwachstrombereich (62,5 VA/60 W), Netzspannungsbereich (230 V/0,25 A). Hinweise: Zulassungen: cULus. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 11.1 mm | Länge: | 20.2 mm | Breite: | 10 mm | Typ: | C93418 | Temperaturbereich: | -55 - +85 °C °C | Anschluss: | Lötpins | Kontaktart: | 2 Wechsler | Schaltstrom (max.): | 2 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Schaltstrom: | 2 A | Max. Schaltleistung: | 60 + 62.5 VA | Ansteuerart: | monostabil, 1 Spule | Nennspannung Spule: | 12 V/DC | Ansprechspannung (max.): | 28 V/DC | Ansprechspannung (min.): | 7.8 V/DC | Schaltspannung (max.): | 250 V/AC | Kontaktmaterial: | AgNi + Au | Max. Temperatur: | +85 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Produkt-Art: | Printrelais |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,38* | € 6,68* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,57* | € 6,69* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,56* | € 6,86* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,88* | € 8,82* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 8,46* | € 12,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|