Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Funktionszähler, 0 731 101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Funktionszähler, 0 731 101
Einbau-Funktionszähler, 0 731 101
Artikel-Nr.:
     4502-30K5000
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 731 101
EAN/GTIN:
     4099891455149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Einbau-Funktionszähler Typ Hengstler Tico 731-1. Im DIN-Maß 24 x 48 mm, mit kurzem Gehäuse (40 mm), LCD-Anzeige (8stellig, 7,0 mm, Wertebereich 0 bis 99.999.999) und Spannungsversorgung über interne Lithiumbatterie; Werterhaltung: 7 Jahre. Zähleingang: programmierbar als Spannungseingang (bis 7,5 kHz, <0,7 V und > 5,0 V, max. 30 V) oder als Kontakteingang (30 Hz). Rückstellung: manuell über Tastatur (sperrbar) oder externer Reset mit statischem Verhalten, Impulsform: beliebig (bei max. Frequenz Rechteck 1 : 1), Eingangswiderstand: 50 kOhm (statisch), Impulsdauer: mind. 17 ms/30 Hz, 70 µs/7,5 kHz, Betriebstemperatur: –10 bis +50 °C, Anschluss: Schraubklemmen, Befestigung: durch Spannrahmen, Fronttafelausschnitt: 45 x 22 mm, Schutzart: Frontseite IP 65, Anschlüsse IP 20, Schutzklasse II, nach EN 61010. Typ: 101, Impulszähler
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Breite:
48 mm
Einbautiefe:
66 mm
Höhe:
24 mm
Montage:
Einbaumontage
Schutzart (IP):
IP65
Zählfrequenz:
30 Hz
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.04862 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszähler, Summierzähler, summierzähler hengstler, multifunktionszähler, impulszähler 8stellig, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zähler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 31,62*
€ 48,22*
€ 8,95*
ab € 38,77*
€ 53,51*
Frei Haus
ab € 52,69*
€ 72,96*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 60,77*
€ 77,60*
1 Tag
42
€ 14,99*
ab € 61,11*
€ 81,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.