Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachungsrelais, 260V, 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754860
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84872142
EAN/GTIN:
     3593150022390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Spannungsüberwachungsrelais, Typ=84872142, Alternative (Alias)=MUS260, Betriebsspannung max. – AC=270 V, Betriebsspannung max. – DC=270 V, Betriebsspannung, min.=50 V, Breite=17.5 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=90 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=250 V, Kontaktstrom – AC=5 A, Kontaktstrom – DC=5 A, Leistungsaufnahme=3 VA, Messspannung – AC max.=260 V, Messspannung – AC min.=65 V, Messspannung – DC max.=260 V, Messspannung – DC min.=65 V, Schaltleistung=1.25 kVA, Tiefe=60 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP30, Konformität mit Normen=CSA GL UL Listed, Serie=C-Lynx
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
83 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
83 g
Breite:
73 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,62*
€ 109,31*
Frei Haus
ab € 93,29*
€ 109,32*
€ 6,90*
ab € 105,98*
€ 125,46*
Lager 115
Frei Haus
ab € 115,27*
€ 135,17*
€ 5,46*
ab € 132,69*
€ 146,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.