Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichttaster PNP / NPN 2.5m 500us 30V 100mA IP67 W34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13762922
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WT34-B410
EAN/GTIN:
     4047084106170
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Reflexions-Lichttaster, Typ=WT34-B410, Alternative (Alias)=1019229, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=27 mm, Erfassungsreichweite max.=2.5 m, Erfassungsreichweite mind.=100 mm, Höhe=92 mm, Laststrom=100 mA, Länge=70 mm, Reaktionszeit=500 µs, Anschlussart=Stecker, M12, male, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP NPN, Lichtart=LED, Infrarot, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP67, Sensorart=Fotoelektrischer Näherungssensor mit Hintergrundausblendung, Serien=W34
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
169 g
Tiefe:
133 mm
Bruttogewicht:
169 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,37*
€ 251,47*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 231,72*
€ 254,09*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 234,55*
€ 254,64*
Frei Haus
ab € 231,03*
€ 257,49*
Lager 115
Frei Haus
ab € 270,59*
€ 293,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,00*
€ 348,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,64*
€ 347,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,16*
€ 342,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,38*
€ 339,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,59*
€ 322,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.