Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alarmsummer, 100 dB Schwarz 31 Series Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13778207
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     31-810.005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Alarmsummer, 100 dB, Typ=31-810.005, Breite=18 mm, Höhe=46.5 mm, Länge=24 mm, Art des Zubehörs Schalterkomponente=Signalgeber, Farbe Schalterkomponente=Schwarz, Geeignet für=31 Series Switch, Material Schalterkomponente=Kunststoff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
12,700 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
12,7 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909189
Weitere Suchbegriffe: alarm summer, Alarmsummer, 100 dB
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 63,21*
€ 81,59*
Lager 115
Frei Haus
ab € 58,94*
€ 82,06*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,52*
€ 95,98*
€ 5,00*
ab € 79,09*
€ 97,65*
Frei Haus
ab € 82,37*
€ 101,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
31-455.036
ab € 19,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.