Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Alarmgeber 10-55VAC/10-75VDC 31-810.005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alarmgeber 10-55VAC/10-75VDC 31-810.005
Alarmgeber 10-55VAC/10-75VDC 31-810.005
Artikel-Nr.:
     3517K-85280374
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     31-810.005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer

Alarmgeber 10-55VAC/10-75VDC 31-810.005

Summer in erhabener Bauform, aus schwarzem Kunststoff für Einbau in 16 mm Einbauöffungen, 88 dB bei 10 cm
Weitere Informationen:
Art des akustischen Signals:
Pulston/Dauerton
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
10..75 V
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: alarm summer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 63,21*
€ 81,59*
Frei Haus
ab € 58,94*
€ 82,06*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,52*
€ 95,98*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 79,09*
€ 97,65*
Frei Haus
ab € 82,37*
€ 101,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
31-455.036
ab € 19,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.