| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85280374 Herst.-Nr.: 31-810.005 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Alarmgeber 10-55VAC/10-75VDC 31-810.005 Summer in erhabener Bauform, aus schwarzem Kunststoff für Einbau in 16 mm Einbauöffungen, 88 dB bei 10 cm Weitere Informationen: | | Art des akustischen Signals: | Pulston/Dauerton | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 10..75 V | Spannungsart: | AC/DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 63,21* | € 81,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,94* | € 82,06* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,52* | € 95,98* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 79,09* | € 97,65* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,37* | € 101,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|