Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 10B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312614
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 010 1271
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse 10B, Typ=09 30 010 1271, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=10B, Montageart Steckverbinder=SDM, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=2x PG16, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
228 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
228 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,63*
€ 15,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,73*
€ 16,02*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,9886*
€ 16,5475*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,44539*
€ 16,92539*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 19,58*
€ 28,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53015040
ab € 0,49559*
Zubehör
Harting
09 30 010 5425
ab € 7,69*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,77*
Zubehör
Harting
09 33 010 2701
ab € 6,23*
Zubehör
Harting
09000005103
ab € 9,21*
Zubehör
Harting
09 30 010 1421
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.