Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse 10B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312621
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 010 1541
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Steckergehäuse 10B, Typ=09 30 010 1541, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=10B, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=PG16, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
156 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
156 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: emv-gehäuse harting, leistungsstecker, Steckergehäuse 10B
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 7,89*
€ 10,75*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,90*
€ 10,76*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 10,82*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,8597*
€ 10,8672*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 17,09*
€ 29,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 00 000 5167
ab € 3,461*
Zubehör
Harting
09 30 010 0305
ab € 9,45*
Zubehör
Harting
09 30 010 0303
ab € 12,25*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,77*
Zubehör
Harting
09 33 010 2602
ab € 4,19*
Zubehör
Harting
09 33 010 2701
ab € 6,23*
Zubehör
Harting
09300105423
ab € 10,2191*
Zubehör
Harting
09300101251
ab € 11,62*
Zubehör
Harting
09000005103
ab € 9,21*
Zubehör
Harting
09000005103
ab € 3,481*
Zubehör
Harting
09 14 010 0303
ab € 10,1269*
Zubehör
Harting
09 14 010 0313
ab € 10,20*
Zubehör
Harting
09 30 010 1256
ab € 13,9314*
Zubehör
Harting
09 30 010 1291
ab € 12,62*
Zubehör
Harting
09 30 010 1296
ab € 14,6326*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.