Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse 16B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14343240
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 016 0302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Anbaugehäuse 16B, Typ=09 30 016 0302, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=16B, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=-999, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
46 mm
Nettogewicht:
115 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
115 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse harting, leistungsstecker, Anbaugehäuse 16B
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,87*
€ 14,67*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,00*
€ 14,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,38*
€ 15,35*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,5546*
€ 15,6965*
Lager 115
Frei Haus
ab € 21,68*
€ 33,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 15,58*
Zubehör
Harting
09 30 016 5425
ab € 8,5945*
Zubehör
Harting
09 38 018 2701
ab € 60,02*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 7,82*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 7,82*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,39*
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,64*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,83*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,39*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 7,95*
Zubehör
Harting
09 38 006 2601
ab € 25,2662*
Zubehör
Harting
09 38 006 2611
ab € 23,466*
Zubehör
Harting
09 38 006 2701
ab € 31,77*
Zubehör
Harting
09 38 006 2711
ab € 30,2164*
Zubehör
Harting
19 30 016 0527
ab € 10,9474*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.