Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14344321
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 010 0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Anbaugehäuse 10A, Typ=09 20 010 0301, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=10A, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=-999, Serien=Han A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
49 mm
Nettogewicht:
64 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
64 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Anbaugehäuse 10A
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,30*
€ 8,46*
€ 5,00*
ab € 6,32*
€ 8,49*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,2253*
€ 8,5718*
4 Tage
19
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 8,94*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,04*
€ 23,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5425
ab € 5,62*
Zubehör
Harting
09 20 010 2612
ab € 6,3653*
Zubehör
Harting
09 20 010 2812
ab € 7,3281*
Zubehör
Harting
09 21 015 3101
ab € 5,90*
Zubehör
Harting
09 70 014 2614
ab € 6,5147*
Zubehör
Harting
09 70 014 2811
ab € 8,9108*
Zubehör
Harting
09 20 010 1541
ab € 6,4739*
Zubehör
Harting
09 70 014 2810
ab € 7,8059*
Zubehör
Harting
09 20 010 1440
ab € 7,2732*
Zubehör
Harting
19 20 010 1440
ab € 6,8241*
Zubehör
Harting
09 20 010 0440
ab € 9,2417*
Zubehör
Harting
19 20 010 1540
ab € 5,8332*
Zubehör
Harting
09 20 010 0540
ab € 8,7457*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.