Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14344389
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 20 032 0231
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
leistungsstecker harting
Sockelgehäuse 32A, Typ=19 20 032 0231, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=32A, Montageart Steckverbinder=SDM, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=M25, Serien=Han A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
64 mm
Nettogewicht:
453 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
453 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Sockelgehäuse 32A
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 19,58688*
€ 23,33688*
1
€ 5,00*
ab € 19,34*
€ 25,99*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,8963*
€ 26,1228*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,85*
€ 26,70*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 34,40*
€ 51,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 016 3101
ab € 5,86*
Zubehör
Harting
09 20 016 3111
ab € 8,3875*
Zubehör
Harting
09 20 016 2613
ab € 9,0371*
Zubehör
Harting
09 20 016 2812
ab € 11,2655*
Zubehör
Harting
09 20 016 2813
ab € 11,1108*
Zubehör
Harting
09200163001
ab € 8,3875*
Zubehör
Harting
09 20 016 3011
ab € 8,3875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.