Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewerkzeug zu MTA-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14385159
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     58246-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
te connectivity ausziehwerkzeug
Montagewerkzeug zu MTA-100, Typ=58246-1, Werkzeugtyp=Anlegewerkzeug
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
177 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
177 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205700000
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkzeug zu MTA-100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 273,66*
€ 331,76*
1 Tag
57
Frei Haus
ab € 272,95*
€ 364,04*
Frei Haus
ab € 295,00*
€ 371,19*
Frei Haus
ab € 319,54*
€ 390,29*
€ 6,90*
ab € 354,98*
€ 450,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,76*
€ 394,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,83*
€ 388,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,95*
€ 341,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,81*
€ 336,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,66*
€ 325,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58074-1
ab € 158,57*
Zubehör
TE Connectivity
58247-1
ab € 284,45*
Zubehör
TE Connectivity
4-640440-0
ab € 0,43*
Zubehör
TE Connectivity
3-640440-2
ab € 0,0692*
Zubehör
TE Connectivity
3-640441-2
ab € 0,0607*
Zubehör
TE Connectivity
3-640441-4
ab € 0,095*
Zubehör
TE Connectivity
3-640441-6
ab € 0,226*
Zubehör
TE Connectivity
3-640440-8
ab € 0,293*
Zubehör
TE Connectivity
3-640441-8
ab € 0,31*
Zubehör
TE Connectivity
59803-1
ab € 26,36*
Zubehör
TE Connectivity
3-640440-4
ab € 1,15*
Zubehör
TE Connectivity
3-640440-8
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.