Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 2, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14401883
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43645-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Gehäuse, Typ=43645-0200, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=2, Raster=3 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Micro-Fit 3.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
0,280 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,28 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,31*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,167*
€ 0,3319*
1
€ 6,90*
ab € 0,149*
€ 0,499*
5
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,57*
1 Tag
442
7
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3319*
€ 0,39496
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3017*
€ 0,35902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2517*
€ 0,29952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
462350002
ab € 0,061*
Zubehör
Molex
46235-0001
ab € 0,09*
Zubehör
Molex
436400200
ab € 0,1171*
Zubehör
Molex
436400201
ab € 0,1444*
Zubehör
Molex
43650-0225
ab € 1,48*
Zubehör
Molex
43650-0203
ab € 0,53*
Zubehör
Molex
43650-0209
ab € 0,69*
Zubehör
Molex
436500200
ab € 0,41*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0118*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.