Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker M12, M12, Stecker, Gerade, Pole - 4, Schraubverbindung, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418248
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1662528
EAN/GTIN:
     4017918137526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabelstecker M12, Typ=1662528, Alternative (Alias)=SACC-M12MS-4CON-PG 7-M, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=6 mm, Länge=-999, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubverbindung, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=CuSnZn (Optalloy), Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed IEC EAC, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
23 g
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,27*
€ 8,35*
€ 5,00*
ab € 6,29*
€ 8,37*
3 Tage
142
€ 6,40*
ab € 6,30*
€ 8,39*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,50*
€ 8,78*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,56*
€ 13,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3202465
ab € 0,01165*
Zubehör
Phoenix Contact
1501663
ab € 119,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1457461
ab € 233,63*
Zubehör
Lapp Kabel
7038865
ab € 0,94248*
Zubehör
Lapp Kabel
7038861
ab € 1,158*
Zubehör
Phoenix Contact
1208445
ab € 27,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1436505
ab € 8,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 139,62*
Zubehör
Lapp Kabel
7038886
ab € 2,1704*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.