Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Nicht isoliert, 1 ... 2.5mm², Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14820799
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-160304-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckverbinder, Typ=1-160304-0, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Flachsteckerbreite=6.35 mm, Flachsteckerdicke=0.81 mm, Gesamtlänge=20.2 mm, Querschnitt AWG max.=14 AWG, Querschnitt AWG min.=17 AWG, Querschnitt, max.=2.5 mm², Querschnitt, min.=1 mm², Isolation=Nicht isoliert, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,750 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,75 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,23*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,24*
Lager 115
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,131*
€ 0,2596*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,119*
€ 0,43*
48 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,459*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2596*
€ 0,30892
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2346*
€ 0,27917
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2316*
€ 0,2756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1879*
€ 0,2236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
674655
ab € 1.310,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.