Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-160304-0 Flachsteckhülse Steckbreite: 6.3mm Steckdicke: 0.8mm 180° Unisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C76961
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-160304-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Der Einsatz von FASTON PRODUKTE hat sich in allen Zweigen der Industrie als zuverlässiges Stecksystem behauptet. Im allgemeinen richtet sich die Auswahl des Faston Verbinders hinsichtlich Werkstoff und Oberfläche nach der Einsatztemperatur.
Features:

6.3 mm x 0.8 mm
1 mm² - 2.50 mm²
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
1-160304-0
Typ:
FASTON
Stützhülse:
Nein
Bauform:
Flachsteckhülse gerade
Anschlusswinkel:
180 °
min. Querschnitt:
1 mm²
Anschluss:
Crimpen
Isolierungsart:
Unisoliert
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
6.3 mm
max. Querschnitt:
2.50 mm²
Kontaktmaterial:
CuSn
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,23*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,24*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,131*
€ 0,2596*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,119*
€ 0,43*
48 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,459*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
674655
ab € 1.310,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.