Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Flachsteckverteiler
>
Artikel
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 1÷2,5mm2; für Leitungen
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2805
Artikel-Nr.:
2805-1-160304-0
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
1-160304-0
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Hersteller:
TE Connectivity
Kontaktbeschichtung:
Fehlen
Breite:
6,3mm
Kontaktmaterial:
Messing
Leitungsquerschnitt:
1...2,5mm
2
Leitungsgröße:
17AWG...13AWG
Stärke:
0,8mm
Verpackungs-Art:
unverpackt
Verbinder-Typ:
flach
Kabelschuh-Ausführung:
unisoliert
Steckverbinder-Art:
weiblich
Elektrische Montage:
Crimpverbindung
Mechanische Montage:
für Leitungen
Herstellerserie:
FASTON
Räumliche Orientierung:
gerade
... >
Lager 2805
>
Konnektoren und Kabelverbinder
>
Nicht isolierte Konnektoren
Weitere Suchbegriffe:
Flachsteckzunge
,
Flachsteckhülse
,
Flachsteckverbinder
,
Flachsteckverteiler
,
te connect.amp autom buchsenkontakt
,
buchsenkontakt
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,23*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,24*
Lager 115
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,131*
€ 0,2596*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,119*
€ 0,43*
Lager 139
48 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,459*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity CERTI-CRIMP Hand Crimpzange 0.5mm² → 2,5mm², 0.5 → 2.5mm² / 20 → 14AWG für FASTON 250
TE Connectivity
674655
ab € 1.310,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen