Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftereinheit 10713-104 1HE/6 Lüfter 845 m³/h 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15227730
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10713-104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Lüftereinheit 10713-104 1HE/6 Lüfter, Typ=10713-104, Gefilterter Luftstrom=845 m³/h, Geräuschpegel=59.4 dBA, Höhe Frontseite=44.45 mm, Installationstiefe=43.5 mm, Leistungsaufnahme nominal=90 W, Spannungsversorgung=230 V, AC- oder DC-Betrieb=AC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
5550 g
Tiefe:
500 mm
Bruttogewicht:
5550 g
Breite:
375 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414599590
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 290,99*
€ 337,43*
Frei Haus
ab € 282,53*
€ 337,93*
Frei Haus
ab € 295,94*
€ 340,38*
Frei Haus
ab € 314,68*
€ 363,86*
Lager 115
Frei Haus
ab € 335,85*
€ 413,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,23*
€ 491,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,58*
€ 486,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,13*
€ 433,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,61*
€ 425,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,85*
€ 399,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20713243
ab € 35,05*
Zubehör
Schroff
60103-131
ab € 8,00*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 34,07*
Zubehör
Schroff
60103-137
ab € 10,63*
Zubehör
nVent Schroff
10713-143
ab € 62,59*
Zubehör
nVent Schroff
10713-141
ab € 68,28*
Zubehör
nVent Schroff
10713-147
ab € 64,13*
Zubehör
Schroff
10713145
ab € 68,10*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,422*
Zubehör
Schroff
60103141
ab € 8,84*
Zubehör
Schroff
10713149
ab € 64,29*
Zubehör
Schroff
10713151
ab € 64,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.