Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Lüftereinschübe
>
Artikel
nVent SCHROFF Lüftereinschub, Typ Lüftereinschub, 1U, 6 Lüfter, 162 → 192m³/h, B. 330mm, H. 43.5mm, L. 483mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2918701
Hersteller:
nVent Schroff
Herst.-Nr.:
10713-104
EAN/GTIN:
5059040274396
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Typ = Lüftereinschub
Höheneinheiten HE = 1U
Lüfteranzahl = 6
Luftdurchsatz = 162 → 192m³/h
Abmessungen = 483 x 330 x 43.5mm
Höhe = 43.5mm
Länge = 483mm
Breite = 330mm
Lüftereinschübe, 1HE. Zur gezielten Wärmeableitung an Baugruppen Lüftfördermenge bis zu 162m ;sup>3 ;/sup>/h (bei 3 Lüftern) und 192m ;sup>3 ;/sup>/h (bei 6 Lüftern) Berührungsschutz gemäß EN292, T1 und T2 Mechanische Sicherung für Netzkabel Adaption an Baugruppenträger möglich, dazu bitte Verbindungslaschen gesondert bestellen Der Einschub kann über eine Netzanschlussleitung direkt an das Netz angeschlossen werden, oder über einen Adapterstecker mit dem Schroff CCU-System und seinen Komponenten verbunden werden. Eigenschaften
Weitere Informationen:
Typ:
Lüftereinschub
Höheneinheiten HE:
1U
Lüfteranzahl:
6
Luftdurchsatz:
162 → 192m³/h
Abmessungen:
483 x 330 x 43.5mm
Höhe:
43.5mm
Länge:
483mm
Breite:
330mm
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
19-Zoll-Gehäuse
>
Schaltschrank-Kühlung
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter AC
,
Gehäuse-Zubehör
,
Gehäusezubehör
,
19 Zoll Belüftungseinheit
,
19 Zoll Lüftereinschub
,
19" Belüftungseinheit
,
19" Lüftereinschub
,
Lüftereinschübe
,
lüftereinschübe 6 lüfter
,
19 zoll belüftungseinheit
,
2918701
,
Gehäuse und Server-Racks
,
19-Zoll-Gehäuse
,
Schaltschrank-Kühlung
,
nVent SCHROFF
,
10713104
,
Enclosures & Server Racks
,
19-Inch Racking
,
Rack Cooling
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 314,39*
€ 367,80*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 337,26*
€ 390,72*
Lager 115
Frei Haus
ab € 334,23*
€ 417,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 404,26*
€ 486,03*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,03*
€ 578,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,25*
€ 576,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,13*
€ 547,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,01*
€ 511,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,26*
€ 481,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff 20713-243 Kühlgebläse
Schroff
20713243
ab € 38,98*
Zubehör
Schroff Equipment cable - SCHUKO / UTE Grau 2,5 m
Schroff
60103-131
ab € 8,12*
Zubehör
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 i/16, 16-teilig, 05003474001
Wera
05003474001
ab € 30,95*
Zubehör
Netzkabel UK-Stecker Typ G (BS1363) - IEC 60320 C13, 2.5m, Schwarz
Schroff
60103-137
ab € 10,62*
Zubehör
SCHROFF 1 HE Luftleiteinschub für 19"-Lüftereinschübe - LUFTZUFUEHR 1HE 2REI.RAL7035
Schroff
10713141
ab € 68,41*
Zubehör
SCHROFF 1 HE Luftleiteinschub für 19"-Lüftereinschübe - LUFTZUFUEHR 1HE 2REI.RAL9005
Schroff
10713143
ab € 68,42*
Zubehör
SCHROFF 1 HE Luftleiteinschub für 19"-Lüftereinschübe - LUFTZUFUEHR 1HE 2REI.RAL9006
Schroff
10713145
ab € 68,10*
Zubehör
SCHROFF LUFTABLEIT 1HE 2REIH.RAL7035
Schroff
10713147
ab € 64,40*
Zubehör
SCHROFF LUFTABLEIT 1HE 2REIH.RAL9005
Schroff
10713149
ab € 64,00*
Zubehör
SCHROFF LUFTABLEIT 1HE 2REIH.RAL9006
Schroff
10713151
ab € 64,29*
Zubehör
SCHROFF Netzanschlussleitung, USA - NETZANSCHL.KABEL USA 2,0MTR.
Schroff
60103141
ab € 8,86*
Zubehör
SCHROFF Seitenwand Verbindungslasche - NTS VERBINDUNGSLASCHEN
Schroff
21101954
ab € 8,462*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen