Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch, 2.5mm, 4mm, Polyurethan, Blau, 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15423870
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TU0425BU-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
PU-Schlauch, Typ=TU0425BU-20, Aussendurchmesser=4 mm, Betriebsdruck max.=800 kPa, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Innendurchmesser=2.5 mm, Länge=20 m, Röhrenfarbe=Blau, Schlauchmaterial=Polyurethan
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
198 g
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
198 g
Breite:
270 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,19*
€ 4,92*
3 Tage
87
1
€ 8,90*
ab € 3,78*
€ 5,45*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,57*
€ 8,79*
1
€ 8,95*
ab € 6,53*
€ 9,31*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,76*
€ 9,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
3000 71 00
ab € 9,72*
Zubehör
Legris
2097797
ab € 18,20*
Zubehör
SMC
TM-04
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.