| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-TU0425BU-20 Herst.-Nr.: TU0425BU-20 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PU-Schlauch 4 x 2,5 blau 20 Meter Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | 4 mm | Anschluss 2: | - | fließen: | 0,0 | Material (Gehäuse): | PU Polyurethan | Dichtungsmaterial: | - |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Rohr, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, druckluftschlauch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,19* | € 4,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,78* | € 5,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,57* | € 8,79* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,53* | € 9,31* | | | | Lager 594FP | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,76* | € 9,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|