Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

845TU0425BU-20 SMC Polyurethan-Schlauch, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TU-002m.jpg
TU-002m.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-845TU0425BU-20
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TU0425BU-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
SMC Polyurethan-Schlauch TU Äußerst flexibler Schlauch für Durckluft und Wasser Max. Betriebsdruck: 0,8 MPa (bei 20 °C) Sehr enge Biegeradien möglich Temperaturbereich: -20 bis 60 °C (Wasser: 0 bis 40 °C) Technische Eigenschaften: Serie: TU Model: Standard Werkstoff: Polyurethan Innendurchmesser: 2,5 mm Außendurchmesser: 4 mm Grundfarbe: blau Rollenlänge: 20 m
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
4 mm
Grundfarbe:
blau
Innendurchmesser:
2,5 mm
Model:
Standard
Rollenlänge:
20 m
Serie:
TU
Werkstoff:
Polyurethan
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,19*
€ 4,92*
3 Tage
87
1
€ 8,90*
ab € 3,78*
€ 5,45*
1
€ 5,95*
ab € 5,57*
€ 8,79*
1
€ 8,95*
ab € 6,53*
€ 9,31*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,76*
€ 9,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
3000 71 00
ab € 9,72*
Zubehör
Legris
2097797
ab € 18,20*
Zubehör
SMC
TM-04
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.