Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 88%, 24V, 3.5A, 84W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16996392
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866747
EAN/GTIN:
     4046356113779
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=2866747, Alternative (Alias)=QUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=3.5 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=32 mm, Effizienz=88 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=130 mm, Isolationsspannung=4 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1433000 h, Nennleistung=84 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=125 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Steckbare Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Konformität mit Normen=UL Listed ABS BV CSA CB DeviceNet DNV GL EAC LR NK PQ RINA, Serie=QUINT PS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
85 mm
Nettogewicht:
868 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
868 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,17*
€ 116,27*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 100,80*
€ 116,30*
Frei Haus
ab € 101,54*
€ 116,66*
Frei Haus
ab € 100,59*
€ 119,36*
Lager 115
Frei Haus
ab € 197,29*
€ 220,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,09*
€ 261,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,84*
€ 259,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,98*
€ 253,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,68*
€ 248,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,29*
€ 234,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320089
ab € 8,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,77*
Zubehör
Phoenix
2866514
ab € 38,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2320173
ab € 107,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2320186
ab € 130,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2320157
ab € 71,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.