Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 100V, 14A, TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17115240
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRF530PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
MOSFET, Typ=IRF530PBF, Abfallzeit=24 ns, Anstiegzeit=34 ns, Ausschaltverzögerung=23 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=100 V, Einschaltverzögerung=10 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=14 A, Leistungsverteilung (PV)=88 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=160 mΩ, Bauform=TO-220AB, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
29 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,78*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,80*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,93*
1 Tag
60
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,98*
Lager 115
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,705*
€ 1,316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,316*
€ 1,56604
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,086*
€ 1,29234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,951*
€ 1,13169
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,948* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.