Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay N-Kanal Power MOSFET, 100 V, 14 A, TO-220, IRF530PBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay N-Kanal Power MOSFET, 100 V, 14 A, TO-220, IRF530PBF
Vishay N-Kanal Power MOSFET, 100 V, 14 A, TO-220, IRF530PBF
Artikel-Nr.:
     4502-24S3248
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRF530PBF
EAN/GTIN:
     4099879033208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
MOSFET NFET s Reihe IRF../UF. Technische Merkmale (Typ, Polarität, Spannung (VDS), Widerstand (RDS), Strom (ID), Leistung, Gehäuse, Hersteller): IRF530, N, 100 V, 160 mOhm, 14 A, 88 W, TO220
Weitere Informationen:
Ausführung:
N-Kanal
Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=10V:
160 mΩ
Gate Charge Qg @10V (nC):
26 nC
Gehäuse:
TO-220
max. Spannung:
100 V
max. Strom:
14 A
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Verlustleistung W (DC):
88 W
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.002372 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet vishay, feldeffekttransistor, mosfet 100v, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, FET
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,78*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,80*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,93*
1 Tag
60
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,98*
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,705*
€ 1,316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.