Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
Resonator: Uhr; 32,768kHz; ±20ppm; 12,5pF; THT; TC26; Ø2x6mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-32.768K-20PPM-S
Hersteller:
IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
LFXTAL002997
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller:
IQD FREQUENCY PRODUCTS
Montage:
THT
Gehäuse:
TC26
Gehäuseabmessungen:
Ø2x6mm
Ausgangsmaße:
L 5mm
Fassungsvermögen:
12,5pF
Resonator-Typ:
Uhr
Frequenz:
32,768kHz
Resonatortoleranz:
±20ppm
... >
Quarzoszillatoren und -Filter
>
Quarzresonatoren
>
Quarzresonatoren THT
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1491*
€ 0,296*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,408*
Lager 139
1 Tag
1123
1
€ 14,99*
ab € 0,12*
€ 0,422*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABRACON AB26TRB-32.768KHZ-T QUARZ, 32.768KHZ, 12.5PF, SMD
Abracon
AB26TRB-32.768KHZ-T
ab € 0,343*
Ähnlich
Quarz, 32.768 kHz, Zylinder, radial bedrahtet, 8mm x 3mm Durchm., 12.5 pF
AEL Crystals
X32K768L009
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen